{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215715 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197410672 | |
Gamintojo numeris | 215715 100/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza 90° 100/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
624,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
788,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
754,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
763,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
518,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
689,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |