{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 92 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197090874 | |
Gamintojo numeris | 162900 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC plėstuvas H7 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 416 vnt. yra sandėlyje
29,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
67,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
90,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
48,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 92 | 92 | 92 | 89 | 100 | 100 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,15 |