{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,4 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020932 | |
Gamintojo numeris | 114550 4,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-Co8 4,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 80 | 58 | 80 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 | 24 | 47 |