{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 1 | |
EAN / GTIN | 4045197020598 | |
Gamintojo numeris | 114550 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-Co8 1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
672 vnt. yra sandėlyje
2,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | 6 mm | 12 mm |
Koto ⌀ Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,5 mm | 4,5 mm | 10,5 mm |