{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008947 | |
Gamintojo numeris | 114000 5,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,81 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,65 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 392 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 18,72
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
€ 15,60
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
737 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 2,54
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
€ 2,12
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cylinderskaft | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Koto ⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |