{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 25 mm | |
Apertura 2 | 28 mm | |
Lunghezza chiave L | 346 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441690 | |
Codice del produttore | 615900 25X28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 25X28 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
16,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino
17,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 346 | 346 |
Apertura 1 | 25 | 25 |
Apertura 2 | 28 | 28 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 | 36 |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 | 40 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |