• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 16X17 mm

Codice art.: 615900 16X17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 16 mm
Apertura 2 17 mm
Lunghezza chiave L 263 mm
⌀ Massimo anello D1 max 25 mm
⌀ Massimo anello D2 max 27 mm
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615900 16X17
EAN / GTIN 4045197385451
Codice del produttore 615900 16X17

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  16X17 mm

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 16X17 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
7,42 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
537 pezzi in magazzino
7,42 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 263 263
Apertura 1 16 16
Apertura 2 17 17
Dimensione apertura metrica metrica
⌀ Massimo anello D1 max 25 25
⌀ Massimo anello D2 max 27 27
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello