{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 34 mm | |
Lunghezza chiave L | 375 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 50 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197385574 | |
Codice del produttore | 615900 30X34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 30X34 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
19,07 €
15,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
419 pezzi in magazzino
21,74 €
15,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
16,77 €
13,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
27,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 375 | 375 | 328 | 365 |
Apertura 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Apertura 2 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 | 44 | 43 | 44 |
⌀ Massimo anello D2 max | 50 | 50 | 48,5 | 50 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |