Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 19X24 mm

Codice art.: 615900 19X24
Sconto
10,35 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.037 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 19 mm
    Apertura 2 24 mm
    Lunghezza chiave L 325 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 29 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 35 mm
    Superficie esecuzione fosfatata
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615900 19X24
    EAN / GTIN 4045197348708
    Codice del produttore 615900 19X24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello