Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 18X21 mm

Codice art.: 615900 18X21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 18 mm
    Apertura 2 21 mm
    Lunghezza chiave L 308 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 28 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 32 mm
    Superficie esecuzione fosfatata
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615900 18X21
    EAN / GTIN 4045197385482
    Codice del produttore 615900 18X21

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  18X21 mm

    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 18X21 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    48 pezzi in magazzino
    9,35 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    71 pezzi in magazzino
    10,61 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza chiave L 308 308
    Apertura 1 18 18
    Apertura 2 21 21
    Dimensione apertura metrica metrica
    ⌀ Massimo anello D1 max 28 28
    ⌀ Massimo anello D2 max 32 32
    Tipo di prodotto Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello