{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 7 mm | |
Apertura 2 | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 12 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 14 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197442444 | |
Codice del produttore | 615900 7X8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 7X8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
378 pezzi in magazzino
4,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
4,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.022 pezzi in magazzino
9,00 €
5,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | esecuzione fosfatata | eseczuione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 180 | 180 | 180 |
Apertura 1 | 7 | 7 | 7 |
Apertura 2 | 8 | 8 | 8 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D2 max | 14 | 14 | 14 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |