Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 13X15 mm

Codice art.: 615900 13X15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 13 mm
    Apertura 2 15 mm
    Lunghezza chiave L 239 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 22 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 23 mm
    Superficie esecuzione fosfatata
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615900 13X15
    EAN / GTIN 4045197385413
    Codice del produttore 615900 13X15

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  13X15 mm

    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 13X15 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    83 pezzi in magazzino
    6,32 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    230 pezzi in magazzino
    6,90 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    663 pezzi in magazzino
    10,76 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza chiave L 239 239 245
    Apertura 1 13 13 13
    Apertura 2 15 15 15
    Dimensione apertura metrica metrica metrica
    ⌀ Massimo anello D1 max 22 22 22
    ⌀ Massimo anello D2 max 23 23 23
    Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello