• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 21X23 mm

Codice art.: 615900 21X23
Sconto
10,92 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
513 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 21 mm
Apertura 2 23 mm
Lunghezza chiave L 325 mm
⌀ Massimo anello D1 max 32 mm
⌀ Massimo anello D2 max 35 mm
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615900 21X23
EAN / GTIN 4045197329875
Codice del produttore 615900 21X23

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  21X23 mm

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 21X23 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
513 pezzi in magazzino
10,92 €
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
700 pezzi in magazzino
14,75 €
3,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
724 pezzi in magazzino
11,39 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino
17,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 325 315 325 315
Apertura 1 21 21 21 21
Apertura 2 23 23 23 23
Dimensione apertura metrica metrica metrica metrica
⌀ Massimo anello D1 max 32 32 32 32
⌀ Massimo anello D2 max 35 35 35 35
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello