{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 290 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 29 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197385475 | |
Codice del produttore | 615900 18X19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 18X19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
8,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
673 pezzi in magazzino
8,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
337 pezzi in magazzino
12,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Apertura 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Apertura 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |