Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 25X28 mm

Codice art.: 615950 25X28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 25 mm
    Apertura 2 28 mm
    Lunghezza chiave L 346 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 36 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 40 mm
    Superficie eseczuione cromata
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615950 25X28
    EAN / GTIN 4045197441782
    Codice del produttore 615950 25X28

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  25X28 mm

    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 25X28 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    173 pezzi in magazzino
    17,24 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    88 pezzi in magazzino
    16,51 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza chiave L 346 346
    Apertura 1 25 25
    Apertura 2 28 28
    Dimensione apertura metrica metrica
    ⌀ Massimo anello D1 max 36 36
    ⌀ Massimo anello D2 max 40 40
    Tipo di prodotto Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello