{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 21 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 32 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 35 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197331328 | |
Codice del produttore | 615950 21X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 21X24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
11,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
125 pezzi in magazzino
11,08 €
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
8,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
916 pezzi in magazzino
19,67 €
10,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 325 | 325 | 228 | 330 |
Apertura 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 32 | 32 | 30,5 | 32 |
⌀ Massimo anello D2 max | 35 | 35 | 34,7 | 35 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |