{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 182 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 14 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441713 | |
Codice del produttore | 615950 8X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 8X10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
701 pezzi in magazzino
4,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
4,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
9,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 182 | 182 | 139 |
Apertura 1 | 8 | 8 | 8 |
Apertura 2 | 10 | 10 | 10 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 14 | 14 | 17,8 |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 | 16 | 19,3 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |