{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 26 mm | |
Lunghezza chiave L | 337 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197331335 | |
Codice del produttore | 615950 24X26 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 24X26 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino
12,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
21,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 337 | 330 |
Apertura 1 | 24 | 24 |
Apertura 2 | 26 | 26 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 | 36 |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 | 40 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |