{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 216 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160959 | |
Codice del produttore | 615950 12X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 12X13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.912 pezzi in magazzino
5,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino
5,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 216 | 216 |
Apertura 1 | 12 | 12 |
Apertura 2 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 | 20 |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |