{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 34 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197161024 | |
Codice del produttore | 615950 22X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 22X24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
762 pezzi in magazzino
12,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
507 pezzi in magazzino
11,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
417 pezzi in magazzino
25,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 325 | 325 | 243 |
Apertura 1 | 22 | 22 | 22 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 34 | 34 | 38,5 |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 | 37 | 42 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |