Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 8X9 mm

Codice art.: 615950 8X9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.070 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 8 mm
    Apertura 2 9 mm
    Lunghezza chiave L 182 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 14 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 15 mm
    Superficie eseczuione cromata
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615950 8X9
    EAN / GTIN 4045197160928
    Codice del produttore 615950 8X9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  8X9 mm

    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 8X9 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    1.070 pezzi in magazzino
    4,77 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    134 pezzi in magazzino
    4,29 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza chiave L 182 182
    Apertura 1 8 8
    Apertura 2 9 9
    Dimensione apertura metrica metrica
    ⌀ Massimo anello D1 max 14 14
    ⌀ Massimo anello D2 max 15 15
    Tipo di prodotto Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello