{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 6 mm | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca b | 18 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 17,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 6 | |
EAN / GTIN | 4045197588999 | |
Codice del produttore | 614800 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
392 pezzi in magazzino
12,47 €
5,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
550 pezzi in magazzino
19,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
773 pezzi in magazzino
13,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
Apertura | 6 | 6 | 6 | 6 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 |
Altezza anello h2 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Altezza bocca h1 | 5 | 5 | 4,1 | 3,9 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |