{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 174 mm | |
Apertura bocca b | 25,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,8 mm | |
Altezza anello h2 | 8,7 mm | |
⌀ Anello D | 23,7 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197160225 | |
Codice del produttore | 614800 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.274 pezzi in magazzino
13,87 €
5,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
125 pezzi in magazzino
23,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
14,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.107 pezzi in magazzino
23,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.123 pezzi in magazzino
14,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Lunghezza chiave L | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Altezza anello h2 | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |