{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 286 mm | |
Apertura bocca b | 45,7 mm | |
Altezza bocca h1 | 9,6 mm | |
Altezza anello h2 | 13 mm | |
⌀ Anello D | 42 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197160300 | |
Codice del produttore | 614800 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 21 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
820 pezzi in magazzino
26,08 €
8,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
47,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
326 pezzi in magazzino
21,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino
27,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Anello D | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Lunghezza chiave L | 286 | 286 | 273 | 286 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 46,7 |
Altezza anello h2 | 13 | 13 | 13,7 | 13,9 |
Altezza bocca h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |