{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 239 mm | |
Apertura bocca b | 38,6 mm | |
Altezza bocca h1 | 8,1 mm | |
Altezza anello h2 | 11,2 mm | |
⌀ Anello D | 33,4 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160287 | |
Codice del produttore | 614800 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 18mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.628 pezzi in magazzino
18,63 €
6,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
631 pezzi in magazzino
30,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
19,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.041 pezzi in magazzino
31,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.524 pezzi in magazzino
19,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Lunghezza chiave L | 239 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Apertura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza anello h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |