{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca b | 18 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 17,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 7 | |
EAN / GTIN | 4045197588982 | |
Codice del produttore | 614800 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.084 pezzi in magazzino
12,47 €
4,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.014 pezzi in magazzino
19,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
851 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
821 pezzi in magazzino
14,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.469 pezzi in magazzino
13,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Apertura | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Altezza anello h2 | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Altezza bocca h1 | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |