{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Apertura bocca b | 27,1 mm | |
Altezza bocca h1 | 6 mm | |
Altezza anello h2 | 9,3 mm | |
⌀ Anello D | 25,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 13 | |
EAN / GTIN | 4045197160232 | |
Codice del produttore | 614800 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13.512 pezzi in magazzino
14,44 €
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.139 pezzi in magazzino
23,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
436 pezzi in magazzino
15,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.114 pezzi in magazzino
23,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11.779 pezzi in magazzino
15,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza anello h2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Altezza bocca h1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |