Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiavi a forchetta / a cricchetto 19 mm

Codice art.: 614800 19
Sconto
19,35 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.928 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Lunghezza chiave L 250 mm
Apertura bocca b 40,3 mm
Altezza bocca h1 8,5 mm
Altezza anello h2 11,5 mm
⌀ Anello D 34,5 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614800 19
EAN / GTIN 4045197160294

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello