{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Lunghezza chiave L | 216 mm | |
Apertura bocca b | 34 mm | |
Altezza bocca h1 | 7,1 mm | |
Altezza anello h2 | 10,6 mm | |
⌀ Anello D | 30,3 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197160263 | |
Codice del produttore | 614800 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.874 pezzi in magazzino
16,72 €
5,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
702 pezzi in magazzino
28,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
17,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.344 pezzi in magazzino
28,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
556 pezzi in magazzino
17,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Altezza anello h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Altezza bocca h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |