{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 359 mm | |
Apertura bocca b | 55,2 mm | |
Altezza bocca h1 | 12,5 mm | |
Altezza anello h2 | 15 mm | |
⌀ Anello D | 52 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197286079 | |
Codice del produttore | 614800 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 27 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
886 pezzi in magazzino
36,43 €
16,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
75,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
285 pezzi in magazzino
29,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
809 pezzi in magazzino
38,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ Anello D | 52 | 52 | 52,7 | 52 |
Apertura | 27 | 27 | 27 | 27 |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 55,2 | 55,2 | 56,4 | 58,1 |
Altezza anello h2 | 15 | 15 | 15,4 | 15,4 |
Altezza bocca h1 | 12,5 | 12,5 | 10,8 | 8,4 |