{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
Apertura bocca b | 50,8 mm | |
Altezza bocca h1 | 10,2 mm | |
Altezza anello h2 | 14,5 mm | |
⌀ Anello D | 47,1 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614800 24 | |
EAN / GTIN | 4045197160324 | |
Codice del produttore | 614800 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 24mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.695 pezzi in magazzino
32,09 €
10,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.189 pezzi in magazzino
54,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.707 pezzi in magazzino
25,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.921 pezzi in magazzino
33,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
⌀ Anello D | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm | 47,1 mm |
Lunghezza chiave L | 325 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 50,8 mm | 50,8 mm | 51,4 mm | 51,6 mm |
Altezza bocca h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |