{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Lunghezza utile L1 | 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Codice del produttore | 3202495 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 13
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
244,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
231,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
260,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
296,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |