{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 42 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 28 | |
EAN / GTIN | 7291075290646 | |
Codice del produttore | 3203132 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 28
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
492,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
473,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 28 ;28,9 | 28 ;28,99 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 |
Lunghezza utile L1 | 42 | 44 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |