{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 24 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290523 | |
Codice del produttore | 3202498 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 16
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
251,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 |
Lunghezza codolo Ls | 50 | 50 |
Lunghezza utile L1 | 24 | 26 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |