{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 44 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 29 | |
EAN / GTIN | 7291075290684 | |
Codice del produttore | 3203223 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 1,5×D, Dimensione: 29
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
526,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
479,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 29 mm - 29,9 mm | 29 mm - 29,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm |
Lunghezza utile L1 | 44 mm | 45 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |