{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 36 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 240-036-32A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 240-036-32A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 24 | |
EAN / GTIN | 7291075290578 | |
Codice del produttore | 3202605 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 24
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
417,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
399,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 24 ;24,9 | 24 ;24,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura in pacchetti ;Foratura obliqua | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 |
Lunghezza utile L1 | 36 | 38 |