{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 33 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 22 | |
EAN / GTIN | 7291075290592 | |
Codice del produttore | 3202609 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 22
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
375,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
367,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Lunghezza utile L1 | 33 | 35 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |