{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 30 | |
EAN / GTIN | 7291075290653 | |
Codice del produttore | 3203144 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 30
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
539,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
486,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 |
Lunghezza utile L1 | 45 | 47 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |