{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Lunghezza utile L1 | 18 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Codice del produttore | 3202494 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 12
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
231,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
252,00 €
156,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
289,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 18 | 18,8 | 18,8 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |