{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 26 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Viti di serraggio | 232990 TX8 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232271 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105815 | |
Codice del produttore | 232271 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 13
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
296,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
231,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
260,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 26 | 21 | 26 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |