{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lunghezza utile L1 | 70,5 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232271 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105846 | |
Codice del produttore | 232271 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 36
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
384,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
636,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
389,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 70,5 | 56 | 70,5 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |