{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Lunghezza utile L1 | 52,5 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Viti di serraggio | 232990 TX15 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232271 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105839 | |
Codice del produttore | 232271 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 25
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
371,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
405,60 €
268,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
345,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |