Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 25

Codice art.: 232240 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 1,5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 1,5×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lunghezza utile L1 52,5 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Viti di serraggio 232990 TX15
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232240 25
EAN / GTIN 4045197717757
Codice del produttore 232240 25

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello