Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 13

Codice art.: 232240 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 1,5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 1,5×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Lunghezza utile L1 26 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Viti di serraggio 232990 TX8
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232240 13
EAN / GTIN 4045197717733
Codice del produttore 232240 13

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 13

Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 13

su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
260,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
231,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
296,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Passaggio interno per LR
Codolo ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Lunghezza utile L1 26 mm 21 mm 26 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello