{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 48 mm - 65 mm | |
Lunghezza utile L1 | 97,5 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 5 | |
Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232271 48 | |
EAN / GTIN | 4062406105853 | |
Codice del produttore | 232271 48 |