{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 6 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
Kulcs hossza L | 167 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 11 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 12 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197385338 | |
Gyártó száma | 615900 6X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított 6X7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 703 darabszám azonnal szállítható
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 167 | 167 |
Kulcsnyílás 1 | 6 | 6 |
Kulcsnyílás 2 | 7 | 7 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 11 | 11 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 12 | 12 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |