{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 115 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406220013 | |
Gyártó száma | 613600 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 984 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 012 darabszám azonnal szállítható
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 136 darabszám azonnal szállítható
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Felület | Matt krómozott | foszfátozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 115 mm | 120 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |