VHM dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat, TiAlN, Névleges ⌀ D: 10,000-Xmm

Cikkszám: 239720 10,000-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ nomin. D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
  • Strategia skrawania: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Seria TopCut
zakres ⌀ 10,000 mm - 10,700 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 10 mm
długość ostrza l1 10 mm
długość główki I 18 mm
Liczba ostrzy Z 6
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
Konfigurowalne tolerancje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurowalne cechy 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239720 10,000-X
EAN / GTIN 4062406606145
Gyártó száma 239720 10,000-X

Alkalmazási táblázat

Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
żeliwo sferoidalne
K
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Leírás

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Termin dostawy: 4 tygodni
Minimalne zamówienie: 1 sztuki
Wersja specjalna na zamówienie klienta:
możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz