VHM dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat 14 mm

Cikkszám: 239720 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: zsákfuratnál
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Névleges ⌀ D 14 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál zsákfuratnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Semi-Standard igen
Befogó mérete 12 mm
Élhossz l1 12 mm
Fejhossz l 22 mm
Vágóélek száma Z 6
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Kulcsnyílás 10 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,7 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239720 14
EAN / GTIN 4045197575715
Gyártó száma 239720 14

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejes dörzsár rendszer IT7 tűrésre készre köszörülve. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.
Rendszer körfutása ≤ 5 µm (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz.
HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.
További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz