VHM dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat 13,201-X mm

Cikkszám: 239720 13,201-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: zsákfuratnál
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
⌀ tartomány 13,201 mm - 14,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál zsákfuratnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Semi-Standard igen
Befogó mérete 12 mm
Élhossz l1 12 mm
Fejhossz l 22 mm
Vágóélek száma Z 6
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239720 13,201-X
EAN / GTIN 4062406606206
Gyártó száma 239720 13,201-X

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejes dörzsár rendszer IT7 tűrésre készre köszörülve. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.
Rendszer körfutása ≤ 5 µm (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz.
HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.
További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
Szállítási idő: 4 hét
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz